Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Thermor - Rayonnant digital detection Palerme (RSC D) horizontal blanc 0500W

Thermor - Rayonnant digital detection Palerme (RSC D) horizontal blanc 0500W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 500 W

  • modèle - standard

  • couleur - blanc

  • largeur - 465 mm

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334444112

Réf. Sonepar

00018444411

Réf. Fournisseur

444411

Réf. Commerciale

Thermor

capacité de chauffage

500 W

modèle

standard

couleur

blanc

largeur

465 mm

classe de protection

II

hauteur

470 mm

profondeur

85 mm

poids

4.3 kg

mode hors-gel

Oui

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

sens de montage

horizontal

indice de protection (IP)

IP24

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant digital détection - Palerme (RSC D) horizontal blanc 0500W