![Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 2000W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/RSCD2_1000W_H_f.jpg?ts=1704841785820)
Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 2000W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 2000 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 971 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334444181
Réf. Sonepar
00018444418
Réf. Fournisseur
444418
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage
2000 W
modèle
standard
couleur
blanc
largeur
971 mm
classe de protection
II
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
poids
9.59 kg
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
fonction antisalissures
Oui
Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 2000W
Les Atouts de l'article:
La chaleur connectée
Les Atouts de la gamme:
Rayonnant digital avec détection Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtresVerrouillage par code PIN en une seule action Radiateur rayonnant digital
Quelques mots du fabricant :
Chaleur connectée