Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Rayonnant digital Amadeus 3 vertical blanc 1000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - vertical

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334432249

Réf. Sonepar

00018443224

Réf. Fournisseur

443224

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

1000 W

couleur

blanc

sens de montage

vertical

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

470 mm

hauteur

740 mm

profondeur

117 mm

poids

6.2 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Non

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 vertical blanc 1000W

Les Atouts de l'article:

Le confort de la chaleur immédiate

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans.

Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.

Des économies d'énergie.

Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.

En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.



Quelques mots du fabricant :

Le confort tout simplement