![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_AMADEUS_DIG_HZ_443205_D.jpg?ts=1704841753045)
Thermor - Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 2000W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 2000 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 971 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334432232
Réf. Sonepar
00018443223
Réf. Fournisseur
443223
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage
2000 W
modèle
standard
couleur
blanc
largeur
971 mm
classe de protection
II
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
poids
9.59 kg
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Non
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
fonction antisalissures
Non
Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 horizontal blanc 2000W
Les Atouts de l'article:
Le confort de la chaleur immédiate
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans.
Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Des économies d'énergie.
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.
En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
Le confort tout simplement