![Thermor - Rayonnant detection Amadeus Evolution vertical blanc 1000W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/zoom.jpg?ts=1714082927296)
Thermor - Rayonnant detection Amadeus Evolution vertical blanc 1000W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1000 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 451 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334432300
Réf. Sonepar
00018443230
Réf. Fournisseur
443230
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage
1000 W
modèle
standard
couleur
blanc
largeur
451 mm
classe de protection
II
hauteur
739 mm
profondeur
120 mm
poids
7.88 kg
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
affichage numérique
Non
matériau du corps de chauffe
aluminium
sens de montage
vertical
indice de protection (IP)
IP24
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant détection - Amadeus Evolution vertical blanc 1000W