![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/emotion_horizontal_1000w_F.jpg?ts=1704841760386)
Thermor - Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal blanc 1000W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1000 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 527 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334238865
Réf. Sonepar
00018423886
Réf. Fournisseur
423886
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage
1000 W
modèle
standard
couleur
blanc
largeur
527 mm
classe de protection
II
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
poids
5.2 kg
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
fonction antisalissures
Oui
Rayonnant Connecté - Émotion 4 horizontal blanc 1000W
Les Atouts de l'article:
Le rayonnant intelligent et connecté pour un confort "petit budget"
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Corps de chauff een aluminiumChaleur immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Des économies sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Le confort "petit budget"