Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Radiateur chaleur douce Ténérife vertical 2000W blanc

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 15.5 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334793197

Réf. Sonepar

00018479319

Réf. Fournisseur

479319

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

2000 W

poids

15.5 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

vertical

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

450 mm

hauteur

1575 mm

profondeur

135 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur chaleur douce - Ténérife vertical 2000W blanc

Les Atouts de l'article:

Le radiateur chaleur douce 1er prix

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Installation rapide grâce au support en H Corps de chauff e réactifChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers Des économies d'énergie grâce à la programmation et son détecteur de fenêtre ouverte Existe en format horizontal et vertical En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

La qualité Pro pour les petits budgets