![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TENERIFE_Vertical_blanc_1000W_ref_479317_face_THERMOR.jpg?ts=1704841769888)
Thermor - Radiateur chaleur douce Ténérife vertical 1000W blanc
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 12 kg
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
modèle - standard
hauteur - 1350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334793173
Réf. Sonepar
00018479317
Réf. Fournisseur
479317
Réf. Commerciale
Thermor
poids
12 kg
capacité de chauffage
1000 W
matériau du corps de chauffe
aluminium
modèle
standard
hauteur
1350 mm
profondeur
135 mm
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
vertical
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
450 mm
Radiateur chaleur douce - Ténérife vertical 1000W blanc
Les Atouts de l'article:
Le radiateur chaleur douce 1er prix
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Installation rapide grâce au support en H Corps de chauff e réactifChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers Des économies d'énergie grâce à la programmation et son détecteur de fenêtre ouverte Existe en format horizontal et vertical En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
La qualité Pro pour les petits budgets