![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_TENERIFE_HORIZONTAL_BLANC_F_D.jpg?ts=1704841769009)
Thermor - Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal blanc 0750W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 8.28 kg
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
modèle - standard
hauteur - 477 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334793128
Réf. Sonepar
00018479312
Réf. Fournisseur
479312
Réf. Commerciale
Thermor
poids
8.28 kg
capacité de chauffage
750 W
matériau du corps de chauffe
aluminium
modèle
standard
hauteur
477 mm
profondeur
130 mm
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
601 mm
Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 0750W
Les Atouts de l'article:
Le 1° radiateur chaleur douce, de qualité professionnelle, au prix du rayonnant
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Installation rapide grâce au support en H Corps de chauff e réactifChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers Des économies d'énergie grâce à la programmation et son détecteur de fenêtre ouverte Existe en format horizontal et vertical En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
La qualité Pro pour les petits budgets