Thermor - Radiateur Chaleur douce Kenya 3 horizontal blanc 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 25 kg
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - standard
hauteur - 614 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334145514
Réf. Sonepar
00018414551
Réf. Fournisseur
414551
Réf. Commerciale
Thermor
poids
25 kg
capacité de chauffage
1500 W
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
standard
hauteur
614 mm
profondeur
122 mm
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
886 mm
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
compatible IFTTT
Oui
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande à distance possible
Oui
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
nombre de nervures
7
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Oui
Radiateur Connecté - Kenya 3 horizontal blanc 1500W