![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_EQUATEUR-4_HORIZONTAL_BLANC-GRANIT_D.jpg?ts=1704841749108)
Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal Blanc mat 1000W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 21.5 kg
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - standard
hauteur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334272333
Réf. Sonepar
00018427233
Réf. Fournisseur
427233
Réf. Commerciale
Thermor
poids
21.5 kg
capacité de chauffage
1000 W
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
standard
hauteur
590 mm
profondeur
125 mm
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
compatible IFTTT
Oui
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande à distance possible
Oui
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Oui
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
670 mm
Radiateur Chaleur douce - Equateur 4 horizontal Blanc mat 1000W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore. Le confort absolu grâce au double système chauffant
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée. Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils). 3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
Le confort et bien + encore