![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_EQUATEUR3_VERTICAL_427231_D_HD_2017_HD.jpg?ts=1714082903738)
Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 vertical gris ardoise 1500W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 28 kg
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
avec détecteur de présence - Oui
sens de montage - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334275044
Réf. Sonepar
00018427504
Réf. Fournisseur
427504
Réf. Commerciale
Thermor
poids
28 kg
capacité de chauffage
1500 W
matériau du corps de chauffe
fonte
avec détecteur de présence
Oui
sens de montage
vertical
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
convient pour un usage domotique
Oui
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
couleur
gris
largeur
459 mm
hauteur
1346 mm
profondeur
149 mm
Radiateur Connecté - Equateur 3 vertical gris ardoise 1500W
Quelques mots du fabricant :
Elégance et sobriété