![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/HD_Kenya_4_Horizontal_1000W_Front.jpg?ts=1704841749064)
Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 1000W Blanc
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 15.6 kg
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
modèle - standard
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334147181
Réf. Sonepar
00018414718
Réf. Fournisseur
414718
Réf. Commerciale
Thermor
poids
15.6 kg
capacité de chauffage
1000 W
matériau du corps de chauffe
fonte
modèle
standard
hauteur
600 mm
profondeur
115 mm
avec détecteur de présence
Non
sens de montage
horizontal
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
autre
position du boîtier de commande
dessus
compatible IFTTT
Oui
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Google Assistant
Oui
mode hors-gel
Oui
régulation de puissance
électronique
programmable
Oui
affichage numérique
Oui
mode de pose
modèle mural
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
600 mm
Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 horizontal 1000W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française
Les Atouts de l'article:
Le confort de la chaleur douce inertielle
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans.
Simple à poser grâce au gabarit de pose.
Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.
Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.
Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.
Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch
Kenya 4 horizontal : 750W ; 1000W ; 1250W ; 1500W ; 2000W
Kenya 4 vertical : 1000W ; 1500W ; 2000W
Kenya 4 plinthe : 750W ; 1000W ; 1500W
Quelques mots du fabricant :
Le confort inertiel de la fonte