Thermor - Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe 0750W Blanc

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 12.4 kg

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • modèle - plinthe (<30 cm)

  • hauteur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334147228

Réf. Sonepar

00018414722

Réf. Fournisseur

414722

Réf. Commerciale

Thermor

poids

12.4 kg

capacité de chauffage

750 W

matériau du corps de chauffe

fonte

modèle

plinthe (<30 cm)

hauteur

300 mm

profondeur

120 mm

avec détecteur de présence

Non

sens de montage

horizontal

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

autre

position du boîtier de commande

dessus

compatible IFTTT

Oui

gestion via application

Oui

à huile/fluide

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

compatible avec Google Assistant

Oui

mode hors-gel

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

affichage numérique

Oui

mode de pose

modèle mural

classe de protection

II

couleur

blanc

largeur

880 mm

Radiateur chaleur douce connecté Kenya 4 plinthe 0750W Blanc - corps de chauffe en fonte, boitier de commande digital et fabrication française

Les Atouts de l'article:

Le confort de la chaleur douce inertielle

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans.

Simple à poser grâce au gabarit de pose.

Confort absolu : une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer.

Réalisez des économies d'énergie grâce à la programmation et à la détection automatique d'ouverture / fermeture de fenêtre.

Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.

Connecté : pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch

Kenya 4 horizontal : 750W ; 1000W ; 1250W ; 1500W ; 2000W


Kenya 4 vertical : 1000W ; 1500W ; 2000W


Kenya 4 plinthe : 750W ; 1000W ; 1500W



Quelques mots du fabricant :

Le confort inertiel de la fonte