![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/PAC_air-eau_Aerolia_MH_1S_-Right-.jpg?ts=1704841776615)
Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 11kW R410A
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.25
largeur de l'unité intérieure - 462 mm
hauteur de l'unité intérieure - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546335267826
Réf. Sonepar
00018526782
Réf. Fournisseur
526782
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
10.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.25
largeur de l'unité intérieure
462 mm
hauteur de l'unité intérieure
800 mm
profondeur de l'unité intérieure
450 mm
poids de l'unité intérieure
45 kg
température max. de départ chauffage
60 °C
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Non
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
type de réfrigérant
R-410A
Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA 11kW R410A
Les Atouts de l'article:
Classe énergétique A++/A+ en chauffage (35°C/55°C) SCOP 35°C = 3,85SCOP 55°C = 2,87 Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles)
Les Atouts de la gamme:
SAV Express Pilotable avec Cozytouch Conception hydraulique et frigorifique reconnue Garantie 2 ans étendue à 5 ans pour l'échangeur ou corps de chauffe, le compresseur et les ballons ECS 75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieur Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique Régulation Navistem 400S sur température extérieure Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START Eau chaude sanitaire intégrée
Quelques mots du fabricant :
La solution pompe à chaleur air-eau optimale, bas carbone et économique