Thermor - Pompe à chaleur air-eau AÉROLIA 10kW R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
largeur de l'unité intérieure - 477 mm
hauteur de l'unité intérieure - 847 mm
profondeur de l'unité intérieure - 448 mm
poids de l'unité intérieure - 45 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546335267819
Réf. Sonepar
00018526781
Réf. Fournisseur
526781
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
complet
largeur de l'unité intérieure
477 mm
hauteur de l'unité intérieure
847 mm
profondeur de l'unité intérieure
448 mm
poids de l'unité intérieure
45 kg
température max. de départ chauffage
55 °C
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Oui
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
type de réfrigérant
R32
Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA 10kW R32
Les Atouts de l'article:
Classe énergétique A+++/A++ en chauffage (35°C/55°C) SCOP 35°C = 4,53SCOP 55°C = 3,33 Échangeur coaxial breveté : une technologie plus robuste que les échangeurs traditionnels à plaques Technologie Inverter qui permet d'optimiser la durée de vie de l'appareil Certifié "Heat Pump Keymark" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et la performance saisonnière Option kit rafraichissement (uniquement avec plancher chauffant/rafraîchissant ou radiateurs dynamiques réversibles)
Les Atouts de la gamme:
SAV Express Pilotable avec Cozytouch Conception hydraulique et frigorifique reconnue Garantie 2 ans étendue à 5 ans pour l'échangeur ou corps de chauffe, le compresseur et les ballons ECS 75% de la chaleur produite est gratuite, puisé dans l’air extérieur Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique Régulation Navistem 400S sur température extérieure Facile à installer avec la fonction de paramétrage EASY START Eau chaude sanitaire intégrée
Quelques mots du fabricant :
La solution pompe à chaleur air-eau optimale, bas carbone et économique