![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/Mozaik_amb_carrelage_salon_HD.jpg?ts=1704841751691)
Thermor - Plancher Rayonnant Electrique Mozaïk 150W/m² 3m² 450Watts
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Feuille chauffante
puissance - 450 W/m²
épaisseur - 3.95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334801359
Réf. Sonepar
00018480135
Réf. Fournisseur
480135
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
Feuille chauffante
puissance
450 W/m²
épaisseur
3.95 mm
Plancher Rayonnant Electrique trame à enrober spécial rénovation - Mozaïk 150W/m² - 3m² - 450Watts
Les Atouts de l'article:
Plancher rayonnant électrique Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol. Une solution parfaitement intégrée et invisible pour un vrai gain de place. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température. Solution "prête à poser" : idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 16 ans Câble et film. Garantie 2 ans Commande et Récepteur. Convient à tous les types de sol compatibles avec des planchers chauffants basse température Une chaleur douce immédiate et homogène dans toute la pièce grâce à une diffusion par le sol Une solution parfaitemment intégrée et invisible pour un vrai gain de placeSolution "prête à poser" idéale lors de la rénovation d'une salle de bains ou l'extension d'un logement
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage au sol "spécial rénovation"