Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 1500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
fréquence - 50 Hz
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338738613
Réf. Sonepar
00018873861
Réf. Fournisseur
873861
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
fréquence
50 Hz
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
856 mm
hauteur
300 mm
profondeur
197 mm
poids
9.5 kg
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - 1500W R32- WiFi de série - Détection de présence - Purification d'air
Les Atouts de l'article:
Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l’air
Les Atouts de la gamme:
Classe énergétique parmi les meilleures du marché
SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 8,5
Garantie 2 ans Longueur de liaison pré-chargée : 10mRaccord UI-Goulotte inclus de sérieCapot inférieur amovibleCarte électronique accessible par le devantRessort de cintrageButée de maintien Réversible : rafraîchissement ou chauffageFonctionnement très silencieuxLa fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateur La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO. Forme galbée et finition mat Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone 7 puissances : de 1500 à 7000W Filtre amovible nettoyableQuelques mots du fabricant :
La climatisation pour rafraichir et purifier votre air intérieur