![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/NAGANO_UNITE_INTERIEURE_MURALE_1500W_2000W_2600W_3500W_4200W_THERMOR_FACE_HD.jpg?ts=1714082957503)
Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale 4200W R32
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
eER (refroidissement) - 3.41
cOP (chauffage) - 3.74
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338739597
Réf. Sonepar
00018873959
Réf. Fournisseur
873959
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
eER (refroidissement)
3.41
cOP (chauffage)
3.74
couleur
blanc
largeur
866 mm
fréquence
50 Hz
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4
technologie Inverter
Oui
hauteur
301 mm
profondeur
196 mm
poids
9.5 kg
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale 4200W R32 - WiFi de série
Les Atouts de l'article:
NAGANO, la solution performante et intelligente pour un confort en toutes saisons Fonctionnement silencieux 20dB(A) - Orientation du flux d'air sur l'utilisateur (suivi) ou à côté (évitement) Formes courbes harmonieuses - Blanc mat - Ailettes transparentes Classes énergétiques parmi les meilleures du marché - SCOP > 3,9 - éligible aux certificats d'économies d'énergie Wi-Fi de série - Application Smart Clima pour piloter l'appareil à distance depuis un smartphone Liaisons frigorifiques livrées sous pression d'azote - Ressort de cintrage sur la liaison gaz - Butée de maintien pour créer un espace entre le mur et l'unité intérieure pour intervenir sur les liaisons frigorifiques - Carte électronique accessible depuis l'avant de l'appareil sans démonter l'habillage
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ansGarantie 5 ans compresseur Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement (de -20°C à + 43°C)Fonctionnement très silencieux (20dB(A)) et possibilité d'orienter le flux d'air Classe énergétique parmi les meilleures du marché (selon modèle). Un fonctionnement économe en énergie grâce à la technologie Full Inverter et au détecteur de présence. Intégration parfaite dans les pièces de vie : lignes élégantes et façade aspect mat. Un confort sur mesure piloté d’où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone.La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO.