![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/NAGANO_UNITE_INTERIEURE_GAINABLE_Basse_Pression_2500W_Top_Right.jpg?ts=1704841767727)
Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Gainable BP 3500W R32
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle - fente simple
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
eER (refroidissement) - 3.3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338738767
Réf. Sonepar
00018873876
Réf. Fournisseur
873876
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle
fente simple
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
eER (refroidissement)
3.3
technologie Inverter
Oui
couleur
gris
largeur
850 mm
hauteur
185 mm
profondeur
420 mm
poids
22 kg
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
3.8
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec télécommande sans fil
Oui
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable basse pression 3500W R32 - WiFi de série