![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/NAGANO_UNITE_INTERIEURE_CONSOLE_2500W_3500W_4200W_THERMOR_FACE_HD_-1-.jpg?ts=1704841777888)
Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W R32 V2
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
eER (refroidissement) - 3.76
cOP (chauffage) - 3.46
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338738699
Réf. Sonepar
00018873869
Réf. Fournisseur
873869
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
eER (refroidissement)
3.76
cOP (chauffage)
3.46
couleur
blanc
largeur
700 mm
fréquence
50 Hz
SEER (refroidissement)
7.5
SCOP (chauffage)
4.2
technologie Inverter
Oui
hauteur
600 mm
profondeur
210 mm
poids
16.5 kg
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console - 3500W R32 - WiFi de série - V2