![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/NAGANO_UNITE_INTERIEURE_CASSETTE_7100W_9000W_12500W_THERMOR_GAUCHE_HD.jpg?ts=1704841777832)
Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Cassette 800x800 9000W R32
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
eER (refroidissement) - 2.88
cOP (chauffage) - 3.45
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338732758
Réf. Sonepar
00018873275
Réf. Fournisseur
873275
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
eER (refroidissement)
2.88
cOP (chauffage)
3.45
couleur
blanc
largeur
840 mm
fréquence
50 Hz
SEER (refroidissement)
5.66
SCOP (chauffage)
3.8
technologie Inverter
Oui
hauteur
246 mm
profondeur
840 mm
poids
31 kg
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure cassette 800x800 9000W R32 - monophasé
Les Atouts de l'article:
NAGANO, la solution climatisation réversible pour le petit tertiaire Le flux d'air de chaque volet peut être orienté indépendamment Peut être associé à une commande filaire Carte électronique accessible par le dessous - Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 1m)
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur Fixations multiples : au sol ou accroché au mur,Semi-encastrable pour réduire l’épaisseur jusqu’à9,5 cm.Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement : 1 m)Compacité des cassettes600 x 600 : intégration parfaiteaux dalles de faux plafond Réversible : Rafraîchissement ouchauffage, avec une largeplage de fonctionnementde -15°C à +43°CDouble sortie d’air (hautet bas) pour garantir unetempérature homogène dela pièce.Une arrivée d’air neuf améliore la qualité d’air de la pièce Commande infra-rouge incluse de sériePossibilité de piloter jusqu’à 16 cassettes via la commande filaire en option