![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_CLIMATISATION_NAGANO_Monoplit_UE_9_3_4_D.jpg_9_face.jpg?ts=1704841773608)
Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Bi-split 4000W R32 V2
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A++
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2
classe énergétique chauffage - A+
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338729468
Réf. Sonepar
00018872946
Réf. Fournisseur
872946
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A++
adapté aux nombres d'unités internes suivants
2
classe énergétique chauffage
A+
eER (refroidissement)
4
cOP (chauffage)
4.1
fréquence
50 Hz
SEER (refroidissement)
6.2
SCOP (chauffage)
4
technologie Inverter
Oui
largeur
800 mm
hauteur
553 mm
profondeur
275 mm
poids
34 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
1 kg
tension de raccordement
230 V
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Bi-split - 4000W R32 - monophasé - V2
Les Atouts de l'article:
Compatibles avec les climatiseurs muraux ou consoles, Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Large plage de fonctionnement -15°C à + 46 °C
Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver
Quelques mots du fabricant :
Le confort en toute saison