![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/NAGANO_UNITE_INTERIEURE_CONSOLE_2500W_3500W_4200W_THERMOR_FACE_HD_-1-.jpg?ts=1714082905293)
Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W R32 V2
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
eER (refroidissement) - 3.23
cOP (chauffage) - 3.11
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338738705
Réf. Sonepar
00018873870
Réf. Fournisseur
873870
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
eER (refroidissement)
3.23
cOP (chauffage)
3.11
couleur
blanc
largeur
700 mm
fréquence
50 Hz
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4
technologie Inverter
Oui
hauteur
600 mm
profondeur
210 mm
poids
16.5 kg
avec télécommande
Oui
tension de raccordement
230 V
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console - 4200W R32 - WiFi de série - V2