Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 4200W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A+
eER (refroidissement) - 3.41
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338729536
Réf. Sonepar
00018872953
Réf. Fournisseur
872953
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A+
eER (refroidissement)
3.41
cOP (chauffage)
3.74
fréquence
50 Hz
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4
technologie Inverter
Oui
largeur
800 mm
hauteur
550 mm
profondeur
280 mm
poids
31.5 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
0.94 kg
tension de raccordement
230 V
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Mono-split - 4200W R32 - monophasé
Les Atouts de l'article:
NAGANO, la climatisation réversible pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons Poignées sur les côtés pour faciliter la manutention
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur