![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_CLIMATISATION_NAGANO_Monoplit_UE_9_3_4_D.jpg_9_face_-1-.jpg?ts=1714082921071)
Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 3500W R32
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A+++
classe énergétique chauffage - A++
eER (refroidissement) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338729338
Réf. Sonepar
00018872933
Réf. Fournisseur
872933
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A+++
classe énergétique chauffage
A++
eER (refroidissement)
4
cOP (chauffage)
3.81
fréquence
50 Hz
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.6
technologie Inverter
Oui
largeur
800 mm
hauteur
550 mm
profondeur
280 mm
poids
31.5 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
0.94 kg
tension de raccordement
230 V
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité extérieure Mono-split 3500W R32 - monophasé
Les Atouts de l'article:
Compatibles avec les climatiseurs muraux ou consoles, Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Large plage de fonctionnement -15°C à + 46 °C
Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver
Quelques mots du fabricant :
Le confort en toute saison