![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_EMOTION_3_VERTICAL_423631_F_2017_HD.jpg?ts=1714082908737)
Thermor - EMOTION 3 V BLC 2000W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 11.3 kg
capacité de chauffage - 2000 W
nombre de nervures - 2
sens de montage - vertical
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334236717
Réf. Sonepar
00018423671
Réf. Fournisseur
423671
Réf. Commerciale
Thermor
poids
11.3 kg
capacité de chauffage
2000 W
nombre de nervures
2
sens de montage
vertical
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
gestion via application
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
470 mm
hauteur
1219 mm
profondeur
115 mm
Rayonnant Connecté - Émotion 3 vertical blanc 2000W