![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_EMOTION_3_HORIZONTAL_445231_F_2017_HD.jpg?ts=1714082933782)
Thermor - EMOTION 3 H BLC 2000W
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 10 kg
capacité de chauffage - 2000 W
nombre de nervures - 1
sens de montage - horizontal
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334452711
Réf. Sonepar
00018445271
Réf. Fournisseur
445271
Réf. Commerciale
Thermor
poids
10 kg
capacité de chauffage
2000 W
nombre de nervures
1
sens de montage
horizontal
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
gestion via application
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
1063 mm
hauteur
470 mm
profondeur
115 mm
Rayonnant Connecté - Émotion 3 horizontal blanc 2000W