Thermor - Convecteur Variation de silhouette bas blanc 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
couleur - blanc
modèle - bas (30-50 cm)
régulation de puissance - électronique
capacité de chauffage - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334430719
Réf. Sonepar
00018443071
Réf. Fournisseur
443071
Réf. Commerciale
Thermor
mode de pose
modèle mural
couleur
blanc
modèle
bas (30-50 cm)
régulation de puissance
électronique
capacité de chauffage
2000 W
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
affichage numérique
Non
avec ventilateur
Non
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
acier
hauteur
340 mm
profondeur
78 mm
poids
8 kg
largeur
1035.5 mm
classe de protection
II
Convecteur - Variation de silhouette bas blanc 2000W
Les Atouts de l'article:
Le chauffage 1er prix
Les Atouts de la gamme:
CONVECTEUR Le chauffage 1er prix 4 formats : Horizontal, vertical, bas et plinthe. 1 couleur: Blanc
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage 1er prix