Thermor - Convecteur Evidence 6 ordres blanc 0750W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
couleur - blanc
modèle - standard
régulation de puissance - électronique
capacité de chauffage - 750 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334114213
Réf. Sonepar
00018411421
Réf. Fournisseur
411421
Réf. Commerciale
Thermor
mode de pose
modèle mural
couleur
blanc
modèle
standard
régulation de puissance
électronique
capacité de chauffage
750 W
mode hors-gel
Oui
programmable
Non
affichage numérique
Non
avec ventilateur
Non
matériau du corps de chauffe
aluminium
avec détecteur de présence
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
acier
sortie d'air
dessus / face avant
hauteur
450 mm
profondeur
78 mm
poids
3.3 kg
largeur
369 mm
classe de protection
II
Convecteur - Evidence 6 ordres blanc 0750W
Les Atouts de l'article:
Le convecteur tout simplement pour un chauffage 1er prix
Les Atouts de la gamme:
Le chauffage 1er prix Existe en 1 format horizontal.