Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 100L vertical mural compact

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • volume du réservoir - 100 l

  • classe d’efficience énergétique - C

  • largeur - 567 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332611158

Réf. Sonepar

00018261115

Réf. Fournisseur

261115

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

puissance nominale

1.2 kW

volume du réservoir

100 l

classe d’efficience énergétique

C

largeur

567 mm

hauteur

770 mm

profondeur

585 mm

indice de protection (IP)

IP25

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Non

profil de soutirage

L

matériau de la surface

acier

anode de protection

Oui

installation murale

Oui

positionnement vertical

Oui

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

Chauffe-eau électrique - Steatis 100L vertical mural compact monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le bon rapport qualité/prix

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4'' Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans

Quelques mots du fabricant :

Le bon rapport qualité / prix