![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_PCSUREVIER_221071_D_HD_-1-.jpg?ts=1704841759179)
Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L sur Evier
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2 kW
volume du réservoir - 15 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546332210733
Réf. Sonepar
00018221073
Réf. Fournisseur
221073
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2 kW
volume du réservoir
15 l
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
diamètre conduit de circulation
1/2 pouce (15)
classe d’efficience énergétique
B
avec appareillage
Non
diamètre
287 mm
largeur
289 mm
hauteur
480 mm
profondeur
303 mm
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
33 %
profil de soutirage
XXS
diamètre nominal connexion de drainage
1/2 pouce (15)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
1/2 pouce (15)
diamètre eau froide sanitaire
1/2 pouce (15)
matériau de la surface
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C
29 min
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
sur évier
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''