![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/CHAUFFE_EAU_ELECTRIQUE_PETITE_CAPA_RISTRETTO_CARRE_Sur-evier_Blanc_REF15L_FACE_THERMOR.jpg?ts=1704841793918)
Thermor - Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L carré sur Evier
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2 kW
volume du réservoir - 15 l
version triphasée - Non
classe d’efficience énergétique - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332211372
Réf. Sonepar
00018221137
Réf. Fournisseur
221137
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2 kW
volume du réservoir
15 l
version triphasée
Non
classe d’efficience énergétique
A
largeur
360 mm
hauteur
387 mm
profondeur
321 mm
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
XXS
matériau de la surface
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C
24 min
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
sur évier
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L carré sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2''