![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/MALICIO3_CHAUFFE_EAU_INTEGRATION_CARRE_100L_THERMOR_FACE_HD.jpg?ts=1704841750830)
Thermor - Chauffe-eau électrique Malicio 3 100L blanc vertical
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.4 kW
volume du réservoir - 100 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546332310716
Réf. Sonepar
00018231071
Réf. Fournisseur
231071
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2.4 kW
volume du réservoir
100 l
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Non
classe d’efficience énergétique
B
largeur
520 mm
hauteur
890 mm
profondeur
490 mm
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
M
matériau de la surface
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C
148 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Non
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Malicio 3 100L blanc vertical monophasé - livré avec 2 raccords diélectriques 3/4''
Les Atouts de l'article:
Malicio 3, le chauffe-eau gain de place et connecté
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Multi position : installation verticale pour les formats carrés et installation horizontale côté gauche (pour les formats plats 40 L, 65 L et 80 L). La solution gain de place adaptée aux petits espaces pour les foyers de 1 à 5 personnes Produit éco-performant : classe ErP B sur toute la gamme Format compact (faible hauteur) Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau grâce à l’application Cozytouch. WIFI intégré au produit, pas de bridge nécessaire
Quelques mots du fabricant :
Le chauffe-eau gain de place et connecté, pour tous les foyers