Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermor - Chauffe-eau électrique Malicio 2 040L Silver multiposition

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • puissance nominale - 2.25 kW

  • volume du réservoir - 40 l

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332311409

Réf. Sonepar

00018231140

Réf. Fournisseur

231140

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

puissance nominale

2.25 kW

volume du réservoir

40 l

version triphasée

Non

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

classe d’efficience énergétique

B

avec appareillage

Non

largeur

490 mm

hauteur

765 mm

profondeur

310 mm

avec affichage de la température

Oui

indice de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Oui

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

39 %

profil de soutirage

M

matériau de la surface

acier

temps de chauffe de 10 à 65 °C

122 min

anode de protection

Oui

installation murale

Oui

positionnement vertical

Oui

forme de finition

autre

Chauffe-eau électrique - Malicio 2 040L Silver multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''-->3/4''