Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis Connect ACI Hybride 300L stable

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • puissance nominale - 3 kW

  • volume du réservoir - 300 l

  • classe d’efficience énergétique - C

  • diamètre - 575 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332920496

Réf. Sonepar

00018292049

Réf. Fournisseur

292049

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

puissance nominale

3 kW

volume du réservoir

300 l

classe d’efficience énergétique

C

diamètre

575 mm

largeur

575 mm

hauteur

1765 mm

profondeur

640 mm

indice de protection (IP)

IP24

positionnement horizontal

Non

profil de soutirage

L

matériau de la surface

acier

anode de protection

Oui

installation murale

Non

positionnement vertical

Oui

forme de finition

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Duralis Connect ACI Hybride 300L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence et connecté en wifi avec l'application gratuite Cozytouch pour des fonctionnalités supplémentaires. RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE. DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE. Thermostat électronique Système exclusif du double entraxe. Fabrication française. Garantie 5 ans cuve et pièces

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour durer jusqu’à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives (Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté de l’eau doit rester supérieure à 8°f).Fiabilité et performance du thermostat électronique et isolation renforcée. SAV express 24h. Grâce au système exclusif du double entraxe, il peut remplacer n'importe quel autre chauffe-eau du marché sans refaire des trous. * Apprentissage automatique des routines de vie​* Réglage personnalisé des besoins en eau chaude​* Mode absence (hors gel)* Interface tactile ludique​* Rétroéclairage des touches Grâce au mode Eco+, Le produit apprend les habitudes de consommation pour adapter les chauffes aux besoins du foyer et fait faire des économies (sans réglage).Le mode Absence permet de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau hors-gel. Ce mode peut être programmé.En cas de contrat Heures Creuses​, il est possible de sélectionner ses plages HC sur l’application CozyTouch. Esthétique épurée et qualitative pour une meilleure intégration. Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence.TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH : Accédez n’importe où au paramétrage de votre chauffe-eau et consultez la quantité d’eau chaude disponible, visualisez votre consommation énergétique et programmez les plages de fonctionnement de votre appareil pour un confort sur mesure. Un produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/dessous pour une excellente préhension.Un raccordement plus accessible : capot nouvelle génération incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passe-câbles intégrés.Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique.Témoin de chauffe.Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l’appareil n’est pas rempli d’eau. RÉSISTANCE STÉATITE PROTÉGÉE DU CALCAIRE : - insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l’eau.- en cas de remplacement pas besoin de vidange. DOUBLE PROTECTION ANTICORROSION ACI HYBRIDE: - anode en titane inusable enrobée de magnésium- pas d’entretienCuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d’hygiène.

Quelques mots du fabricant :

Le chauffe-eau fiable, durable et connecté.