Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride VS 250L 3000M

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • puissance nominale - 3 kW

  • volume du réservoir - 250 l

  • classe d’efficience énergétique - C

  • diamètre - 575 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332720416

Réf. Sonepar

00018272041

Réf. Fournisseur

272041

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

puissance nominale

3 kW

volume du réservoir

250 l

classe d’efficience énergétique

C

diamètre

575 mm

largeur

575 mm

hauteur

1510 mm

profondeur

640 mm

indice de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Non

profil de soutirage

L

matériau de la surface

acier

anode de protection

Oui

installation murale

Non

positionnement vertical

Oui

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride Vertical Stable 250L 3000M (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le chauffe-eau durable et universel

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural

Quelques mots du fabricant :

Le chauffe-eau fiable et durable