Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 150L horizontal mural raccord dessous

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • puissance nominale - 1.8 kW

  • volume du réservoir - 150 l

  • version triphasée - Oui

  • classe d’efficience énergétique - C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332631255

Réf. Sonepar

00018263125

Réf. Fournisseur

263125

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

puissance nominale

1.8 kW

volume du réservoir

150 l

version triphasée

Oui

classe d’efficience énergétique

C

diamètre

550 mm

largeur

1150 mm

hauteur

590 mm

profondeur

550 mm

indice de protection (IP)

IP24

positionnement horizontal

Oui

profil de soutirage

M

matériau de la surface

acier

anode de protection

Oui

installation murale

Oui

positionnement vertical

Non

forme de finition

suspendu

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 150L horizontal mural raccordement dessous monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

La référence qualité : un chauffe-eau fiable et durable

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural

Quelques mots du fabricant :

Le chauffe-eau fiable et durable