![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/CHAUFFE_EAU_ELECTRIQUE_BLINDE_VERTICAL_MURAL_COMPACT_BLANC_200L_861513_THERMOR.jpg?ts=1704841780539)
Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 200L vertical mural compact
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.2 kW
volume du réservoir - 200 l
classe d’efficience énergétique - C
largeur - 567 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546338615136
Réf. Sonepar
00018861513
Réf. Fournisseur
861513
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2.2 kW
volume du réservoir
200 l
classe d’efficience énergétique
C
largeur
567 mm
hauteur
1275 mm
profondeur
585 mm
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
L
matériau de la surface
acier
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
Chauffe-eau électrique - Blindé 200L vertical mural compact monophasé - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau 1er prix
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
La solution petit prix