Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 150L vertical mural standard

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • puissance nominale - 1.6 kW

  • volume du réservoir - 150 l

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546332510840

Réf. Sonepar

00018251084

Réf. Fournisseur

251084

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

puissance nominale

1.6 kW

volume du réservoir

150 l

version triphasée

Non

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

classe d’efficience énergétique

C

diamètre

513 mm

largeur

513 mm

hauteur

1155 mm

profondeur

530 mm

indice de protection (IP)

IP25

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Non

profil de soutirage

M

matériau de la surface

acier

temps de chauffe de 10 à 65 °C

305 min

anode de protection

Non

installation murale

Oui

positionnement vertical

Oui

forme de finition

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Blindé 150L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau Blindé, la solution petit prix Résistance en contact direct avec l'eau et exposée au calcaire: en cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)

Quelques mots du fabricant :

Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché, grâce au système breveté exclusif "double entraxe" et offre la garantie de trouver la solution équivalente Thermor en moins d’une minute avec les mêmes cotes et entraxe.