Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 100L vertical mural compact

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • volume du réservoir - 100 l

  • classe d’efficience énergétique - C

  • largeur - 567 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546338615112

Réf. Sonepar

00018861511

Réf. Fournisseur

861511

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

puissance nominale

1.2 kW

volume du réservoir

100 l

classe d’efficience énergétique

C

largeur

567 mm

hauteur

770 mm

profondeur

585 mm

indice de protection (IP)

IP25

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Non

profil de soutirage

L

matériau de la surface

acier

anode de protection

Non

installation murale

Oui

positionnement vertical

Oui

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

Chauffe-eau électrique - Blindé 100L vertical mural compact monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Le chauffe-eau 1er prix

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)

Quelques mots du fabricant :

La solution petit prix