![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/CHAUFFE_EAU_ELECTRIQUE_BLINDE_HORIZONTAL_MURAL_RACCORD_COTE_BLANC_100L_853409_THERMOR.jpg?ts=1704841780812)
Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 100L horizontal raccordement côté
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2 kW
volume du réservoir - 100 l
classe d’efficience énergétique - C
diamètre - 567 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338534093
Réf. Sonepar
00018853409
Réf. Fournisseur
853409
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2 kW
volume du réservoir
100 l
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
567 mm
largeur
770 mm
hauteur
567 mm
profondeur
585 mm
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Oui
profil de soutirage
L
matériau de la surface
acier
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Non
forme de finition
suspendu
Chauffe-eau électrique - Blindé 100L horizontal raccordement côté monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''