![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/BLINDE_CHAUFFE_EAU_AMBIANCE_THERMOR_HD_-2-.jpg?ts=1704841760645)
Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 075L vertical mural
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 1.2 kW
volume du réservoir - 75 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332510543
Réf. Sonepar
00018251054
Réf. Fournisseur
251054
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
1.2 kW
volume du réservoir
75 l
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
513 mm
largeur
513 mm
hauteur
705 mm
profondeur
530 mm
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
M
matériau de la surface
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C
252 min
anode de protection
Non
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Blindé 075L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau Blindé, la solution petit prix Résistance en contact direct avec l'eau et exposée au calcaire: en cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché, grâce au système breveté exclusif "double entraxe" et offre la garantie de trouver la solution équivalente Thermor en moins d’une minute avec les mêmes cotes et entraxe.