![Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 150L vertical mural standard](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_STEATISVM_281042_D_HD.jpg?ts=1714082926081)
Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 150L vertical mural standard
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Non
diamètre - 505 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332710479
Réf. Sonepar
00018271047
Réf. Fournisseur
271047
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
150 l
puissance nominale
1.8 kW
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Non
diamètre
505 mm
largeur
513 mm
hauteur
1210 mm
profondeur
530 mm
classe d’efficience énergétique
C
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
323 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Steatis 150L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques