Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 120L Silver vertical

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 120 l

  • puissance nominale - 2.4 kW

  • version triphasée - Non

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

  • avec appareillage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332711063

Réf. Sonepar

00018271106

Réf. Fournisseur

271106

Réf. Commerciale

Thermor

volume du réservoir

120 l

puissance nominale

2.4 kW

version triphasée

Non

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

avec appareillage

Non

largeur

490 mm

hauteur

1020 mm

profondeur

520 mm

classe d’efficience énergétique

B

avec affichage de la température

Oui

indice de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

220...240 V

positionnement horizontal

Non

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

40 %

profil de soutirage

M

temps de chauffe de 10 à 65 °C

188 min

anode de protection

Oui

installation murale

Oui

positionnement vertical

Oui

forme de finition

modèle vertical

Chauffe-eau électrique - Malicio 2 120L Silver vertical monophasé - livré avec 2 raccords diélectriques 3-4''