![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_MALICIO_2_BLANC_271105_3-4G_D.jpg?ts=1714082904272)
Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 100L blanc vertical
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
avec appareillage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332611189
Réf. Sonepar
00018261118
Réf. Fournisseur
261118
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
100 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
avec appareillage
Non
largeur
490 mm
hauteur
890 mm
profondeur
520 mm
classe d’efficience énergétique
B
avec affichage de la température
Oui
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
40 %
profil de soutirage
M
temps de chauffe de 10 à 65 °C
148 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Malicio 2 100L blanc vertical monophasé - livré avec 2 raccords diélectriques 3-4''