![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_MALICIO_2_SILVER_241205_3-4G_D.jpg?ts=1714082899155)
Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 080L Silver multiposition
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 80 l
puissance nominale - 2.25 kW
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
avec appareillage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332512080
Réf. Sonepar
00018251208
Réf. Fournisseur
251208
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
80 l
puissance nominale
2.25 kW
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
avec appareillage
Non
largeur
490 mm
hauteur
1300 mm
profondeur
310 mm
classe d’efficience énergétique
B
avec affichage de la température
Oui
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Oui
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
40 %
profil de soutirage
M
temps de chauffe de 10 à 65 °C
244 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
autre
Chauffe-eau électrique - Malicio 2 080L Silver multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1-2''-->3-4''