![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/THERMOR_DURALIS_VERTICAL_MURAL_ETROIT__200L_251079_.jpg?ts=1704841751945)
Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L vertical mural standard
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.2 kW
volume du réservoir - 200 l
version triphasée - Oui
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546332510796
Réf. Sonepar
00018251079
Réf. Fournisseur
251079
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2.2 kW
volume du réservoir
200 l
version triphasée
Oui
avec circuit heures pleines/creuses
Oui
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
513 mm
largeur
513 mm
hauteur
1475 mm
profondeur
530 mm
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
L
matériau de la surface
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C
344 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
La référence qualité: le chauffe fiable et durable Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange 4 formats: vertical mural étroit, vertical mural compact, stable et horizontal Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives. Précision et fiabilité dans le temps du thermostat électronique Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4''
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural
Quelques mots du fabricant :
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché, grâce au système breveté exclusif "double entraxe" et offre la garantie de trouver la solution équivalente Thermor en moins d’une minute avec les mêmes cotes et entraxe.