![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_DURALISVM_COMPACT_881420_D_HD.jpg?ts=1714082921320)
Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 200L vertical mural compact
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.4 kW
volume du réservoir - 200 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546338814201
Réf. Sonepar
00018881420
Réf. Fournisseur
881420
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2.4 kW
volume du réservoir
200 l
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Non
diamètre conduit de circulation
3/4 pouce (20)
classe d’efficience énergétique
C
avec appareillage
Non
diamètre
570 mm
largeur
570 mm
hauteur
1290 mm
profondeur
590 mm
indice de protection (IP)
IP25
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
39 %
profil de soutirage
L
diamètre nominal connexion de drainage
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
matériau de la surface
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C
308 min
anode de protection
Oui
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L vertical mural compact monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800-700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''