![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/18/TH_BLINDE_VS_292039_D.jpg?ts=1714082922741)
Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 200L stable
![SCGA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00018.gif?ts=1646344049288&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.2 kW
volume du réservoir - 200 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332820291
Réf. Sonepar
00018282029
Réf. Fournisseur
282029
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
puissance nominale
2.2 kW
volume du réservoir
200 l
version triphasée
Non
avec circuit heures pleines/creuses
Non
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
575 mm
largeur
580 mm
hauteur
1280 mm
profondeur
650 mm
indice de protection (IP)
IP24
tension de raccordement
220...240 V
positionnement horizontal
Non
profil de soutirage
M
matériau de la surface
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C
295 min
anode de protection
Non
installation murale
Non
positionnement vertical
Oui
forme de finition
modèle vertical
Chauffe-eau électrique - Blindé 200L stable monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
La solution petit prix